曜日別特売

アシュラセルフプレートER,フリーカット,フランジ径50mm,開口部径45mmまで

アシュラセルフプレートER,フリーカット,フランジ径50mm,開口部径45mmまで - コロプラスト

「カチッ」という装着音で確実にロックしたことがわかり、安心で肌にやさしい渦巻型皮膚保護剤です。
アシュラ二品系はユニークな渦巻き型皮膚保護剤に、「カチッ」という装着音を組み合わせ、ストーマ袋が面板に確実にロックされていることを確かめられるダブルロック方式カップリングシステムです。

仕様【皮膚保護剤】標準貼付型形状【面板】平面開口寸法(mm)10-45フランジサイズ(mm)50内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6872701713151
オープン
4,698
非課税商品
4,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする