曜日別特売

センシュラ2Xproプレート,フリーカット,Φ40mm,Φ10-35mm

センシュラ2Xproプレート,フリーカット,Φ40mm,Φ10-35mm - コロプラスト

信頼できるダブルレイヤーの安心。
センシュラ2は、独自のセンシュラダブルレイヤー皮膚保護剤を採用。
面板が「カチッ」という装着音を耳で確認して、ストーマ袋の面板へのロックを確実にする、二品系ダブルロック方式カップリングシステムです。

仕様【皮膚保護剤】長時間貼付型形状【面板】平面開口寸法(mm)10-35フランジサイズ(mm)40内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6872720010015
オープン
5,198
非課税商品
5,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする