コロプラスト
センシュラ1プラス,透明,プレカット,40mm
ダブルレイヤーによる安心感。
センシュラ1は、コロプラスト独自のセンシュラダブルレイヤー皮膚保護剤と目立ちにくい採便袋を組合せており、快適性と安心感を実現しました。
仕様
【皮膚保護剤】標準貼付型
形状
【面板】ライト凸面
色
透明
開口寸法(mm)
40
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68728444
15627
¥
11,980
非課税商品
¥
11,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください