曜日別特売

センシュラミオ 1キッズ,透明,フリーカット,0~35mm

センシュラミオ 1キッズ,透明,フリーカット,0~35mm - コロプラスト

センシュラミオ1キッズは、ボディフィット・テクノロジーに基づき、丸みのある子どものお腹にフィットします。
また大型フィルターを採用した、生後6か月から4歳までの乳幼児向けに設計された装具です。
皮膚に優しいMio伸縮性皮膚保護剤を採用した星型面板とその辺縁部が、丸みのある子どものお腹にフィットします。
中心部のフィットゾーンは、ストーマ近接部の密着を助け、子どもは”こどもらしく”動けるようになります。
目詰まりが起こりにくい大型プレフィルターを採用し、バルーニングが最大61%軽減されることが証明されています。

仕様【皮膚保護剤】標準貼付型形状【面板】平面透明サイズ(袋)小児開口寸法(mm)0-35内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6872713018711
6,598
非課税商品
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする