曜日別特売

センシュラ1ウロ Xpro プラス,プレカット22mm

センシュラ1ウロ Xpro プラス,プレカット22mm - コロプラスト

ダブルレイヤーによる安心感。
センシュラ1ウロは、コロプラスト独自のセンシュラダブルレイヤー皮膚保護剤と目立ちにくい採尿袋に組合せており、快適性と安心感を実現しました。

仕様【皮膚保護剤】長時間貼付型形状【面板】ライト凸面透明開口寸法(mm)22内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6872727011834
オープン
16,980
非課税商品
16,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする