コロプラスト
アシュラウロバッグ(容量300ml),フリーカット
安心で肌にやさしい渦巻き型皮膚保護剤。
アシュラウロバッグは、肌にやさしいユニークな渦巻き型皮膚保護剤が特長です。
仕様
【皮膚保護剤】標準貼付型
形状
【面板】平面
色
透明
開口寸法(mm)
10-55
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68728250
5585
オープン
¥
9,298
非課税商品
¥
9,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください