コロプラスト
アシュラコンフォートコンベックスEC(イージクローズ),フリー,Φ43mm
安心で肌にやさしい渦巻型皮膚保護剤。
アシュラコンフォートは、ユニークな渦巻型皮膚保護剤を、使いやすく快適で目立ちにくい採便袋に組み合わせた製品です。
仕様
【皮膚保護剤】標準貼付型
形状
【面板】ディープ凸面
色
透明
開口寸法(mm)
15-43
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68728304
14103
オープン
¥
9,998
非課税商品
¥
9,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください