コロプラスト
アシュラ ウロバッグU・FitクリアーLC,片面,フリーカット,15-33mm
安心で肌にやさしい渦巻型皮膚保護剤。
アシュラウロバッグU・Fitクリアーは、ユニークな渦巻型皮膚保護剤を、使いやすく目立ちにくい採尿袋に組み合わせた製品です。
仕様
【皮膚保護剤】長時間貼付型
形状
【面板】ライト凸面
色
透明
開口寸法(mm)
15-33
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68727778
14704
オープン
¥
15,980
非課税商品
¥
15,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください