コロプラスト
センシュラ1 イレオ Xpro プラス,プレカット32mm
徹底した目立ちにくさの追及。
センシュラ1は、優れた特長のセンシュラダブルレイヤー皮膚保護剤に、柔らかい排出口と検査用ウインドーを組合せました。
自己管理ケアへの円滑な移行をサポートする製品です。
仕様
【皮膚保護剤】標準貼付型
形状
【面板】ライト凸面
開口寸法(mm)
32
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68728487
19120
¥
5,698
非課税商品
¥
5,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください