お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

スピーディ カテ ネラトン20,10Fr

スピーディ カテ ネラトン20,10Fr - コロプラスト

開封してすぐに使える、潤滑性に優れた尿道にやさしいカテーテル。
潤滑性に優れた親水性コーティング。
潤滑剤の塗布が不要。
カテーテルにコシがあるため、挿入がスムーズ。
開封後すぐに使えるので、患者さんは手技を覚えやすく、無理なく手技を続けやすいです。
看護師さんは手技を教えやすいです。
使い捨て型なので、カテーテルの洗浄やメンテナンスが不要。

全長(mm)200外径10Fr医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ACBZX00025000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6872895028510
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする