コロプラスト
センシュラミオ 1,イレオ ソフト,フリーカット,10~50mm
センシュラミオイレオは、より大容量の袋を必要とされる方のため、センシュラミオ独自の伸縮性の高い皮膚保護剤に大型のストーマ袋と柔らかい排出口を組み合わせて生まれた製品です。
仕様
【皮膚保護剤】標準貼付型
形状
【面板】ソフト凸面
色
透明
開口寸法(mm)
10-50
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68728268
18671
オープン
¥
9,298
非課税商品
¥
9,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください