曜日別特売

センシュラミオ 1 ウロ,透明,フリーカット,10~45mm

センシュラミオ 1 ウロ,透明,フリーカット,10~45mm - コロプラスト

センシュラミオは、伸縮性の高い皮膚保護剤を使用しているため、個々の体形にフィットし、「ニュートラルグレー」のテキスタイルを使用した、うす着でも目立ちにくい、次世代型ストーマ装具です。

仕様【皮膚保護剤】標準貼付型形状【面板】平面透明開口寸法(mm)10-45内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6872825910586
オープン
9,298
非課税商品
9,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする