曜日別特売

センシュラミオ 1,不透明,プレカット35mm

センシュラミオ 1,不透明,プレカット35mm - コロプラスト

センシュラミオは、伸縮性皮膚保護剤を採用しているため、様々な体形にフィットします。
また、ニュートラルグレーのテキスタイルを使用し、目立ちにくいストーマ装具です。

仕様【皮膚保護剤】標準貼付型形状【面板】平面不透明開口寸法(mm)35内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6872791810476
オープン
7,698
非課税商品
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする