曜日別特売

ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ5×外径9mm×10m巻

ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ5×外径9mm×10m巻 - 出雲ゴム工業
材質シリコーン全長10m巻内径(Φmm)5滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)外径(Φmm)9耐熱温度(℃)200内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68726807HS-52008
9,563
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする