出雲ゴム工業
ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ6×外径8mm×10m巻
材質
シリコーン
全長
10m巻
内径(Φmm)
6
滅菌
オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)
外径(Φmm)
8
耐熱温度(℃)
200
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68726764
HS-52009
¥
4,767
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください