プラム
プラム 多目的フックⅡ
尿バッグや排液バッグなどの吊り下げに。
材質
(フック)ステンレス、(クランプ)樹脂製
寸法(mm)
(フック間)66~123
耐荷重
約2kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×97×56
取付可能パイプ径(Φmm)
16・19・22・25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68724515
PR-781
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください