シャープ
ジェットウォッシャー・MU-3000兼用酵素配合中性洗浄剤,10kg
ジェット、超音波、浸漬にも。洗浄目的で選べる多彩なラインアップ。
成分
蛋白質分解酵素、非イオン界面活性剤、防錆剤
タイプ
酵素配合中性洗浄剤(無泡性)
液性
中性【原液】約pH7、0.5%【溶液時】約pH7.0~8.0
外観
黄色透明液体
適応
ジェットウォッシャー、超音波洗浄
洗浄温度(℃)
40~60
使用濃度
0.5%(汚れの程度により0.3~1.0%の間で希釈してご使用ください)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68725644
MU-M700L
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください