アポロ衛材
アピオス シンプルガーゼ,30×30cm,8折り
医療用ガーゼと比べて経済的な不織布ガーゼです。
肌触りがよく、柔らかい仕上がりとなっております。
EOG滅菌、AC滅菌が可能です。
吸水性・保湿性に優れています。
タイプ
8折り
寸法(cm)
30×30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00017000080
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1包
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68728846
-
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください