SARAYA(サラヤ)
ニトリルグローブ エクステンド ホワイト,XS
滑らかで伸びの良い着用感、細やかな作業に適したフィット感。
パウダーフリー。
優れたバリア性(耐薬品性、血液不透過性、抗がん剤耐性)
指先すべり止め加工、めくり上がり防止カフ
材質
ニトリルゴム
色
ホワイト
サイズ
XS
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00120000202
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68730106
50945
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください