曜日別特売

ニトリルグローブ エクステンド ホワイト,S

ニトリルグローブ エクステンド ホワイト,S - SARAYA(サラヤ)

滑らかで伸びの良い着用感、細やかな作業に適したフィット感。
パウダーフリー。
優れたバリア性(耐薬品性、血液不透過性、抗がん剤耐性)
指先すべり止め加工、めくり上がり防止カフ

材質ニトリルゴムホワイトサイズS医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00120000202医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6873011550946
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする