モニターライトモデル

モニターライトモデル - フィリップスモニターライトモデル - フィリップスモニターライトモデル - フィリップスモニターライトモデル - フィリップスモニターライトモデル - フィリップスモニターライトモデル - フィリップスモニターライトモデル - フィリップスモニターライトモデル - フィリップス

モニターにクリップで簡単に設置でき、机上のスペースを節約(モニターの厚さ3cmまで対応)
ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得
偏光照射設計により、スクリーンからの反射光を低減し、見えづらさを抑制。さらに好みの角度に調整が可能
パソコン作業に適した5700K、読書に適した4000K、リラックスタイムに適した3000Kにワンタッチで調色が可能

仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)4.5使用電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×96×51色温度(K)3000/4000/5700明るさ(Lm)150適合厚さ(mm)モニター10~30演色指数(Ra)90以上給電方式給電:USB-A 本体:USB-C調光範囲3段階内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68730675DSK204
オープン
7,091
7,800(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする