曜日別特売

1000ユニット交換形DLグレアレス

1000ユニット交換形DLグレアレス - 東芝ライテック

電源ユニット内蔵(本体横出し)

ピュアホワイトタイプ広角タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83仕上反射板:銀色鏡面保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V)配光角度(°)30°光色昼白色調光方式調光不可グリーン購入法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
備考
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68730377LEKD1033023NV-LS9本体: アルミダイカスト、枠:プラスチック1150.8断熱施工不可、器具取付け必要高さは172mmです、照射面距離:0.193.6(100V)/93.6(200V)/91.3(242V)
24,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
68730386LEKD1033025NV-LS9本体: アルミダイカスト、枠:鋼板1700.9断熱施工不可、器具取付け必要高さは185mmです、照射面距離:0.1121.5(100V)/121.5(200V)/118.5(242V)
24,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする