曜日別特売

パズルDEフィギュア インセクト 什器セット20個入り

パズルDEフィギュア インセクト 什器セット20個入り - アーテック[学校教材・教育玩具]パズルDEフィギュア インセクト 什器セット20個入り - アーテック[学校教材・教育玩具]パズルDEフィギュア インセクト 什器セット20個入り - アーテック[学校教材・教育玩具]パズルDEフィギュア インセクト 什器セット20個入り - アーテック[学校教材・教育玩具]パズルDEフィギュア インセクト 什器セット20個入り - アーテック[学校教材・教育玩具]パズルDEフィギュア インセクト 什器セット20個入り - アーテック[学校教材・教育玩具]パズルDEフィギュア インセクト 什器セット20個入り - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:樹木型のカプセルが20個入ったディスプレイBOXセット
商品説明:バラバラのパズルを組み立てるとかっこいい昆虫に!全4種類の中からどれが当たるのかはお楽しみ。20個セットのボックス販売になります。

セット内容本体×20材質PVC、PP、PS寸法(mm)290×230×90包装形態ディスプレイボックス/個適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※4種アソート
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6872930021259
オープン
9,600
10,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする