曜日別特売

しょくパンえあわせ

しょくパンえあわせ - アーテック[学校教材・教育玩具]しょくパンえあわせ - アーテック[学校教材・教育玩具]しょくパンえあわせ - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:しょくぱんの具材で楽しいえあわせ!2種類の遊び方ができる!
商品説明:EVAにシールを貼ってえあわせゲームで遊ぶ

セット内容EVA×1、シール×1材質EVA寸法(mm)260×250×50包装形態袋入/個適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6872927521306
オープン
446
491(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする