アーテック[学校教材・教育玩具]
光るジャイロスピン
キャッチコピー:手首を反して回転させる、新感覚の光るコマ!
商品説明:色取り混ぜ、ボタン電池内臓
セット内容
本体×1
材質
PP、鉄(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
持ち手:260×60×30、コマ:Φ54×38
包装形態
ヘッダー付袋入/個
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※ボタン電池内蔵(電池交換はできません)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68729205
21398
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください