アーテック[学校教材・教育玩具]
カラフルふくろうヨーヨー
キャッチコピー:やわらか素材のふくろう型ヨーヨー
商品説明:色取混ぜ(黄、緑、橙)
セット内容
本体のみ
材質
TPR
寸法(mm)
100×100×40
包装形態
袋入/個
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68729187
21268
オープン
¥
146
¥
161
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください