LEGGREZZA SPORTS
LEGGREZZA SPORTS 353 高輝度LEDライト
こんなお得な商品も!
ライト 自転車用 防雨
モノタロウ
¥
499
税込
¥
549
(254)
防滴仕様の2LEDライト
入手しやすい単三型電池なので出先での電池交換も安心です。
色
ブラック
質量(g)
55
バッテリー
単三電池2本(別売)
連続点灯時間(時間)
17-23(連続点滅時間45-55)
適合ハンドル径(Φmm)
22.2~31.8
内容量
1個
注意
※本品はJIS適合の前照灯ではありません、補助灯としてご利用ください。
※完全防水ではありませんので水につけたり、大量の雨が継続的に当たらないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68730395
44353
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください