MONOVATE(旧:日東金属工業)
ストレート吊下げ貯蔵用タンク
吊り下げ用のツル付です。
薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。
内外面バフ研磨仕上げです。
底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
用途
液体、粉体等の保存容器。
仕様
蛇口なし、バルブなし
付属品
フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)
適合
食品衛生法適合品
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
吊り付
フタの種類
かぶせ蓋
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
容量(L)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68730280
STB-24
828-5072
300
241
10
240
¥
19,316
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68730289
STB-30
828-5074
362
301
20
300
¥
27,752
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください