曜日別特売

メオガードネオ24,クモリドメ,S

メオガードネオ24,クモリドメ,S - 名古屋眼鏡

術後の目を24時間やさしく守る保護グラスシリーズです。
付属のヘッドバンドに簡単に交換できます。
有害紫外線の99%以上をカット。
衝撃に強いポリカーボネートレンズ。
外出時に、風やチリ、ホコリ、花粉から目を守ります。
室内ではハウスダストから目を守ります。
くもり止めコート付

付属品ソフトケース、ヘッドバンド材質TR90、ポリカーボネートサイズS質量(g)(ソフトアーム時/ヘッドバンド時):(S)29/26レンズブラウン15%UVカット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687355302504104
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする