超薄型 セーフティドアスイッチ SG-A1シリーズ

超薄型 セーフティドアスイッチ  SG-A1シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
材質ケース:PA66保護構造IP67(IEC 60529)適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-15【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14定格絶縁電圧(V)Ui:300本体質量(g)SG-A1-□-1:約120、SG-A1-□-5:約420接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)ケーブルUL style 2464、No.20 AWG 6芯安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC- 12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC- 12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DCー13:30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27機械的耐久性100万回以上(GS-ET-15)電気的耐久性10万回以上:(AC-12 250V 1.5A、DC-12 250V 0.2A)、100万回以上:(AC/DC 24V 100mA)(操作頻度 1,200回/時)感電保護クラスClass Ⅱ(IEC 61140)、(2重絶縁)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをご使用ください。操作回数頻度:1,200回/時標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:4汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:300、耐久:1000定格通電電流(A)Ith:2.5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接間路:8以上短絡電流(A)条件付:50(250V)使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:5~55、片振幅0.5mm、耐久:30、 片振幅1.5mm内容量1個
関連資料:(2.32MB)
注意
※アクチェータは、ドアスイッチ本体には付属されていません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
使用周囲温度(℃)
モニタ接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68738515SG-A1-02-11-25~+70(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80ドアモニタ:2NC
4,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
68738524SG-A1-03-55-25~+70(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80ドアモニタ:3NC
6,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
68738540SG-A1-12-55-25~+70(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80ドアモニタ:2NC + 1NO
6,400
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
68738549SG-A1-02-55-25~+70(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80ドアモニタ:2NC
6,100
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
68738558SG-A1-03-11-25~+70(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80ドアモニタ:3NC
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
68738567SG-A1-12-11-25~+70(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:'-40~+80ドアモニタ:2NC + 1NO
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする