曜日別特売

超薄型 電磁ロック付セーフティドアスイッチ SG-B1シリーズ

超薄型 電磁ロック付セーフティドアスイッチ SG-B1シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
定格使用電流(A)
【メイン、ロックモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2、誘導負荷(ACー15)/125V:1、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2、125V:0.4、誘導負荷(DC- 13)/30V:1、125V:0.22【ドアモニタ
回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2.5、250V:1.5、誘導負荷(ACー15)/125V:1.5、250V:0.75、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2.5、125V:1.1、250V:0.55、誘導負荷(DC- 13)/30V:2.3、125V:0.55、250V:0.27、110(ソレノイド 100mA、表示灯 10mA : 初期値)
材質ケース:PA66保護構造IP67(IEC 60529)適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(メイン、ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)本体質量(g)SG-B1-□-G1:約220、SG-B1-□-G5:約600動作力直接間路:60N以上使用周囲温度(℃)-25~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)ケーブルUL style 2464、No.22 AWG 12芯安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)復帰電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×10%以上(20℃にて)動作電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×85%以下(20℃にて)機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上( 操作頻度 900回/時、負荷条件:AC-12 125V 2A、DC-12 125V 0.4A)、100万回以上(操作頻度 900回/時、負荷条件:AC/DC24V 0.1A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(IEC 61140)、(2重絶縁)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。操作回数頻度:900回/時標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:2. 5(ドアモニタ回路)、1. 5(メイン、ロックモニタ回路)、0.5(LED、ソレノイド-アース間)汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久:1000表示灯緑色LED定格通電電流(A)【使用周囲温度:-25℃以上35℃未満】2. 5A(2回路まで)、1. 0A(3回路以上)【使用周囲温度:35℃以上50℃以下】+FA4151. 0A(1回路)、0. 5A(2回路以上)引抜強度(N)ロック時:500以上RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0定格使用電圧(V)30/125/250【ソレノイドユニット/表示灯】DC24 100% duty cycle動作ストローク(mm)直接間路:8以上メイン接点1NC + 1NCモニタ接点ドアモニタ:2NC、ロックモニタ:1NC使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅1.5mm内容量1個
関連資料:(2.77MB)
注意
※アクチェータは、ドアスイッチ本体には付属されていません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68739100SG-B1-MA-G11USGB1MAG1
20,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739109SG-B1-MB-G11USGB1MBG1
20,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68739118SG-B1-SA-G11USGB1SAG1
20,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739127SG-B1-SB-G11USGB1SBG1
20,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739136SG-B1-MA-G55USGB1MAG5
23,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68739145SG-B1-MB-G55USGB1MBG5
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739154SG-B1-SA-G55USGB1SAG5
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739170SG-B1-SB-G55USGB1SBG5
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする