キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズ

キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
材質ケース:PA66保護構造IP65(IEC 60529)適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕ケーブル長(m)5定格絶縁電圧(V)Ui:250本体質量(g)SG-B2-□-5:約680、SG-B2-□-L5:約700動作力直接間路:80N以上、キー部:0.6N・m以上使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80接触抵抗(mΩ)700以下(ケーブル長5m、初期値)ケーブルUL style 2464、No.22 AWG 12芯安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC-12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC-12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DC-13):30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)、裏面ロック解除ボタン:3,000回以上(SG-B2-□-L5の場合)電気的耐久性10万回以上(AC-12 250V 1A)、100万回以上(AC/DC24V 100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClassⅡ(IEC 61140)(注2)、(2重絶縁)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。操作回数頻度:900回/時標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久1000定格通電電流(A)Ith:2.5、【使用周囲温度】'-25℃以上60℃未満 2.5以下、60℃以上65℃未満 1.5以下、65℃以上70℃以下 1.0以下引抜強度(N)ロック時:1,400N以上(GS-ET-19)(但し、SG-K24使用時は500N以上)動作【仕様】キー部:2ノッチ各位置停止RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接間路:11以上(アクチュエータ:SG-K21)、12以上(アクチュエータ:上記以外)短絡電流(A)条件付:50(250V)使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅:1.5mm内容量1個
関連資料:(3.58MB)
注意
※アクチェータは、ドアスイッチ本体には付属されていません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キー
容量(GB)
ボタン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68738409SG-B2-K2AD-L5キー抜け仕様:全抜けUSGB2K2ADL5裏面ロック解除:あり
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738418SG-B2-K2BD-L5キー抜け仕様:UNLOCK時抜けUSGB2K2BDL5裏面ロック解除:あり
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738427SG-B2-K2CD-L5キー抜け仕様:LOCK時抜けUSGB2K2CDL5裏面ロック解除:あり
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738436SG-B2-K2AC-5キー抜け仕様:全抜けUSGB2K2AC5裏面ロック解除:なし
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68738445SG-B2-K2AD-5キー抜け仕様:全抜けUSGB2K2AD5裏面ロック解除:なし
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738454SG-B2-K2BC-5キー抜け仕様:UNLOCK時抜けUSGB2K2BC5裏面ロック解除:なし
22,000
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
68738470SG-B2-K2BD-5キー抜け仕様:UNLOCK時抜けUSGB2K2BD5裏面ロック解除:なし
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738479SG-B2-K2CC-5キー抜け仕様:LOCK時抜けUSGB2K2CC5裏面ロック解除:なし
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738488SG-B2-K2CD-5キー抜け仕様:LOCK時抜けUSGB2K2CD5裏面ロック解除:なし
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする