曜日別特売

アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ

アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品

材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)短絡保護装備汚染度(使用環境)汚損度:3使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間内容量1個
関連資料:(6.51MB)
306件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
形状
サイズ
電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68739179GX-304S-A-N-R-検出部:耐熱ABS円柱型Φ4mm特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±2.5%以内
9,600
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
68739188GX-304S-A-P-R-検出部:耐熱ABS円柱型Φ4mm特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±2.5%以内
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739197GX-304S-B-N-R-検出部:耐熱ABS円柱型Φ4mm特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±2.5%以内
9,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
68739206GX-304S-B-P-R-検出部:耐熱ABS円柱型Φ4mm特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±2.5%以内
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739215GX-312MK-A-Pナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M12ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739224GX-312MK-B-Nナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M12ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739240GX-312MK-B-Pナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M12ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739249GX-312MLK-A-Nナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M12ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739258GX-312MLK-A-Pナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M12ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739267GX-312MLK-B-Nナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M12ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739276GX-312MLK-B-Pナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M12ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739285GX-318M-A-N-C5ナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M18ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739294GX-318M-A-P-C5ナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M18ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739310GX-318M-B-N-C5ナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M18ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739319GX-318M-B-P-C5ナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M18ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739328GX-318ML-A-N-C5ナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M18ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739337GX-318ML-A-P-C5ナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M18ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739346GX-318ML-B-N-C5ナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M18ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739355GX-318ML-B-P-C5ナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M18ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739364GX-330M-A-N-Jナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739380GX-330M-A-P-Jナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739389GX-330M-B-N-Jナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739398GX-330M-B-P-Jナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739407GX-330MK-A-N-Zナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739416GX-330MK-A-P-Zナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739425GX-330MK-B-N-Zナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739434GX-330MK-B-P-Zナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739450GX-330ML-A-N-Jナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739459GX-330ML-A-P-Jナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739468GX-330ML-B-N-Jナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739477GX-330ML-B-P-Jナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739486GX-330MLK-A-N-Zナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739495GX-330MLK-A-P-Zナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739504GX-330MLK-B-N-Zナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739520GX-330MLK-B-P-Zナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739529GX-303S-A-N-検出部:耐熱ABS円柱型Φ3mm特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±2.5%以内
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739538GX-303S-A-P-検出部:耐熱ABS円柱型Φ3mm特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±2.5%以内
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739547GX-303S-B-N-検出部:耐熱ABS円柱型Φ3mm特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±2.5%以内
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739556GX-303S-B-P-検出部:耐熱ABS円柱型Φ3mm特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±2.5%以内
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739565GX-330MK-A-N-Jナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739574GX-330MK-A-P-Jナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739590GX-330MK-B-N-Jナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739599GX-330MK-B-P-Jナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739608GX-330MLK-A-N-Jナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739617GX-330MLK-A-P-Jナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739626GX-330MLK-B-N-Jナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739635GX-330MLK-B-P-Jナット:2個、歯付座金:1枚検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)ネジ型M30ネジ特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739644GX-304S-A-N-R5-検出部:耐熱ABS円柱型Φ4mm特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±2.5%以内
10,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68739660GX-304S-A-P-R5-検出部:耐熱ABS円柱型Φ4mm特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±2.5%以内
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
68739669GX-304S-B-N-R5-検出部:耐熱ABS円柱型Φ4mm特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±2.5%以内
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする