セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズ

セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

コンパクト セーフティライトカーテンType4 新登場。アルミフレームにジャストフィット!

適合規格
【国際規格】IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)【日本】JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508(SIL3)【欧州】EN 61496-1(タイプ4)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN61508-1~7(SIL3)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2【北米】ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、
OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06【韓国Sマーク】S1-G-35-2005、S2-W-11-2003
補助出力
PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて、ケーブル長20m時)【NPN出力選択時】最大流入電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下
(流入電流60mAにて、ケーブル長20m時)
材質本体ケース:ポリカーボネートタイプ中継コネクタタイプ(ミューティング機能付)機能オプションミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、投光量制御機能、補助出力切換機能、プロテクト機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能保護構造IP65(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%以下機能ELCA:装備(自動で干渉を低減)、投光停止:装備、インタロック:装備[手動リセット/自動リセット、外部デバイスモニタ:装備、オーバーライド:装備、ミューティング:装備、大型アプリ表示灯:装備制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:200mA、 印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流200mAにて、ケーブル長20m時)、 漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流出電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下【NPN出力選択時】最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mAにて、ケーブル長20m時)、漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流入電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60ケーブル0.15mm2( 電源線は0.2mm2)12芯コネクタ付耐熱PVCケーブル0.5m付検出距離(m)0.3~7短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3,500以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)動作モード全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)補助出力:制御出力 ON時OFF、制御出力 OFF時ON〔出荷時設定。ハンディコントローラSFB-HC(別売)にて動作モードの変更可能。〕標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚損度:3耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証開口角(°)有効:検出距離が3mのとき±2.5以下(IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2による)耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間応答時間(ms)OFF応答14以下、ON応答80~90内容量1個
関連資料:(5.42MB)
全9種類を絞り込む
ピッチ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
最小検出物体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68738260SF4B-A32CA-J05光軸:40Φ45mmの不透明体
239,200
239,000
262,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738269SF4B-A36CA-J05光軸:40Φ45mmの不透明体
263,600
259,000
284,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738278SF4B-A40CA-J05光軸:40Φ45mmの不透明体
288,000
279,000
306,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738287SF4B-A44CA-J05光軸:40Φ45mmの不透明体
312,400
299,000
328,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738296SF4B-A48CA-J05光軸:40Φ45mmの不透明体
336,800
329,000
361,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738305SF4B-H64CA-J05光軸:20Φ25mmの不透明体
251,400
249,000
273,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738314SF4B-H72CA-J05光軸:20Φ25mmの不透明体
275,800
269,000
295,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738330SF4B-H88CA-J05光軸:20Φ25mmの不透明体
324,600
319,000
350,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738339SF4B-H96CA-J05光軸:20Φ25mmの不透明体
349,000
348,000
382,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする