接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ センサヘッド

接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ センサヘッド - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!

保護構造IP67(IEC)適合規格【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)方式アース:コンデンサアース機能活線棒抜:装備絶縁抵抗(MΩ)DC250Vにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60検出方法位置:光学アブソリュートリニアエンコーダ方式動作表示灯2色LED(橙色 / 緑色)標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚損度:2RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式組み合わせ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113サンプリング周期(ms)1使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85内容量1個
関連資料:(4.78MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ストローク(mm)
タイプ
測定範囲(mm)
先端
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68738926HG-S1010-ACボディ:亜鉛、保持部:ステンレス鋼、スピンドル:工具鋼、測定子(注8):黄銅(ボディ) / セラミック(ボール部)、エアチューブクランプ:S60CM10.5エア駆動、10mm10ブレ量:35μm以下(代表値)
91,300
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738935HG-S1050ボディ:アルミニウム合金、保持部:快削鋼、スピンドル:炭素工具鋼、測定子:黄銅(ボディ) / セラミック(ボール部)、ゴムベローズ:NBR(黒)50.5一般、10mm50ブレ量:40μm以下(代表値)
115,900
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738944HG-S1110-ACボディ:亜鉛、保持部:ステンレス鋼、スピンドル:工具鋼、測定子(注8):黄銅(ボディ) / セラミック(ボール部)、エアチューブクランプ:S60CM10.5エア駆動、10mm10ブレ量:35μm以下(代表値)
119,400
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする