曜日別特売

CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ HG-C1000Lシリーズ

CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ HG-C1000Lシリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

10μmで安定検知するCMOSレーザセンサ、誕生。

材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)バラ線タイプ:約30(ケーブル含まず)、約80(ケーブル含む)、M12コネクタタイプ:約30(ケーブル含まず)、約50(ケーブル含む)保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2【JIS /IEC / GB / FDA】 最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて、 漏れ電流:0.1mA以下データ出力プロセス:4byte消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)通信方式IO-Link Specifi cation V1.1使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60ケーブルバラ線タイプ:0.2mm2、4芯PVCケーブル2m付、M12コネクタタイプ:0.2mm2、 4芯コネクタ付PVCケーブル0.3m付【ケーブル延長】0.3mm2以上のケーブルにて全長20mまで延長可能短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え可能標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G)、XYZ各方向3回温度特性0.03%F.S./℃RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、UL/c-UL認証使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)耐久10~55(周期1分)、複振幅1.5mm、XYZ各方向2時間時間(ms)最小サイクル:1応答時間(ms)1.5/5 /10、切り換え可能内容量1個
関連資料:(5.3MB)
全10種類を絞り込む
測定範囲(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
測定範囲(mm)
精度(μm)
測定距離(mm)
直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68738829HG-C1400L3-Pバラ線±200【ビーム径】約Φ500中心:400±0.2%F.S.(測定距離200~400mm)、±0.3%F.S.(測定距離400~600mm)
42,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68738838HG-C1400L3-P-JM12コネクタ±200【ビーム径】約Φ500中心:400±0.2%F.S.(測定距離200~400mm)、±0.3%F.S.(測定距離400~600mm)
43,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738847HG-C1030L3-P-JM12コネクタ±5【ビーム径】約Φ50中心:30±0.1%F.S.
43,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738856HG-C1050L3-P-JM12コネクタ±15【ビーム径】約Φ70中心:50±0.1%F.S.
43,700
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68738865HG-C1100L3-P-JM12コネクタ±35【ビーム径】約Φ120中心:100±0.1%F.S.
43,700
42,980
47,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
68738874HG-C1200L3-P-JM12コネクタ±80【ビーム径】約Φ300中心:200±0.2%F.S.
43,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68738890HG-C1030L3-Pバラ線±5【ビーム径】約Φ50中心:30±0.1%F.S.
42,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738899HG-C1050L3-Pバラ線±15【ビーム径】約Φ70中心:50±0.1%F.S.
42,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738908HG-C1100L3-Pバラ線±35【ビーム径】約Φ120中心:100±0.1%F.S.
42,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738917HG-C1200L3-Pバラ線±80【ビーム径】約Φ300中心:200±0.2%F.S.
42,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする