パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ用取付具セット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(3.53MB)
注意
※必ずセンサとセットで購入下さい
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種類
検出物体
材質(アタッチメント)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68738698
MS-SQ4-21
取付具:PVC
水用
水など
ポリプロピレン
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68738707
MS-SQ4-22
取付具:PFA
薬液用
硫酸、塩酸、リン酸、アンモニアなど、表面張力が比較的大きな液体
PFA
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738716
MS-SQ4-23
取付具:PVC
薬液用
フロリナートTM(注1)、ガルデン(R)、フッ酸など表面張力が比較的小さな液体
PFA
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738725
MS-SQ4-24
取付具:PVC
薬液用
濃度の低いフッ酸などの液体
PFA
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください