2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ

2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
制御出力
【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)
、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)
材質ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム長さ(m)配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能保護構造IP40(IEC)本体質量(g)30接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下データ出力プロセスデータ:4byte絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択デジタル表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択)耐衝撃(m/s2)耐久100、(約10G) XYZ各方向3回圧力種類ゲージ圧出力モードEASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード圧力ポートM5めねじ適合流体非腐食性気体出力表示灯橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証通信規格IO-Link Specification V1.1耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)10~500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間))時間(ms)最小サイクル時間:1応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)内容量1個
関連資料:(4.34MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
梱包質量(g)
温度特性
繰返し精度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68742487DP-101ZL3-M-P-C専用M12コネクタケーブル0.3m:1本M12コネクタケーブル付属95±0.5%F.S.以内(+20℃時を基準)±0.1F.S.(±2digits以内)
13,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68742496DP-102ZL3-M-P-C専用M12コネクタケーブル0.3m:1本M12コネクタケーブル付属95±1%F.S.以内(+20℃時を基準)±0.2F.S.(±2digits以内)
13,200
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月20日
68742505DP-101ZL3-M-PCN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本バラ線ケーブル付属125±0.5%F.S.以内(+20℃時を基準)±0.1F.S.(±2digits以内)
12,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
68742514DP-102ZL3-M-PCN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本バラ線ケーブル付属125±1%F.S.以内(+20℃時を基準)±0.2F.S.(±2digits以内)
12,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする