サンコー(三甲)
サンボックス #28-7 20273100シリーズ
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):28.5●材質:PP●外寸法(mm):572×386×170●有効内寸法(mm):527×341×148
アズワン品番
65-9012-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68734175
20273100GL802
¥
5,370
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください