サンコー(三甲)
サンボックス #9E 20085800シリーズ
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):8.5●材質:PP●外寸法(mm):375×283×124●有効内寸法(mm):309×233×108
アズワン品番
65-9557-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68734218
20085800GL802
¥
2,510
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください