曜日別特売

チャージングアンチバイブレーションモジュール SPC+

チャージングアンチバイブレーションモジュール SPC+ - SP CONNECTチャージングアンチバイブレーションモジュール SPC+ - SP CONNECTチャージングアンチバイブレーションモジュール SPC+ - SP CONNECTチャージングアンチバイブレーションモジュール SPC+ - SP CONNECTチャージングアンチバイブレーションモジュール SPC+ - SP CONNECTチャージングアンチバイブレーションモジュール SPC+ - SP CONNECT

防振とワイヤレス充電が一体に。
スマホカメラの振動ダメージを軽減するアンチバイブレーションモジュールに、ワイヤレスチャージャーが付いた一体型モデル。
各マウントのフォンケース装着部を交換して取り付けるオプション品。
最大15Wの急速充電に対応し、USB-AからUSB-Cへの変換ケーブル付属。
独自開発の振動軽減ラバーが振動を最大60%まで抑制、最新のスマートフォンに搭載されるカメラなど、繊細な電子機器へのダメージを軽減します。
最新のスマートフォン(特にiPhone10以降のモデル)をご使用する場合は、チャージングアンチバイブレーションモジュールの装着を推奨します。
IP65の防水設計

用途SPC+フォンケース用オプション品適合SPC+フォンケース用クロームメッキ内容量1個
注意
※ 充電する場合は付属のケーブルをQC3.0対応のUSB電源に接続するか、または、別売12VDCケーブル(品番24588)をご準備ください。出力電圧が5V-12V可変出力できるUSB電源でないと、iPhone側の出力要求にこたえられず高速充電できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6874467546341
18,091
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする