アポロ衛材
滅菌済ガーゼ,S,5×5cm,12PLY
少量タイプで在庫経費の軽減に!
サイズ
S
寸法(cm)
5×5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00017000090
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68737928
-
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください