滅菌済ガーゼ,M,7.5×7.5cm,12PLY

滅菌済ガーゼ,M,7.5×7.5cm,12PLY - アポロ衛材

少量タイプで在庫経費の軽減に!

寸法(cm)7.5×7.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00017000090医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68737919-
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする