滅菌クリンスカットⅡ,50×50mm

滅菌クリンスカットⅡ,50×50mm - アポロ衛材

すぐに使用できる折りたたみ医療ガーゼ。
手術や処置の際すぐ使用できるように、1枚ずつ個別包装で滅菌された折りたたみガーゼです。
Y字カットタイプは、小児の持続点滴やIVH、ドレーンチューブ固定などを安全確実に維持できるよう、Y字のカットを入れています。

寸法(mm)50×50医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00017000018医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68737876-
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする