マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ フラットタイプ

マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ フラットタイプ - DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ フラットタイプ - DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ フラットタイプ - DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ フラットタイプ - DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ フラットタイプ - DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ フラットタイプ - DAYTONA(デイトナ)

ナビやスマホ、シガーソケットなどをハンドル周辺に取り付けするのに便利なマルチバーホルダー。
SUZUKI車のクランプが上向きのマスターシリンダーの車種に取り付け可能。(クランプピッチ32mm)
ブレーキマスター側専用。

ブラックパイプ径(Φmm)22.2適合車種Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]、ジクサー250(20-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、ジクサーSF250(20-23) [2BJ-DL33B/8BJ-DL32D]、ジクサー150(17-23) [2BK-NG4BG/2BK-ED13N/8BK-ED131]、GSX-R125(18-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、GSX-S125(17-23) [2BJ-DL32B/8BJ-DL32D]パイプ長(mm)有効:65(パイプ全長=100)内容量1セット
注意
※ 社外製スクリーンを装着している場合は干渉する可能性があります。
※ クランプピッチが32mmではない車種には装着不可。
※ 車種別マルチバーホルダーGSX-R125用(品番:16796)との同時装着は不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6874485844200
3,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする