VELONA 電気式 タコメーター

VELONA 電気式 タコメーター - DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式 タコメーター - DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式 タコメーター - DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式 タコメーター - DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式 タコメーター - DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式 タコメーター - DAYTONA(デイトナ)

薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。
ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。
イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。
レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。
Φ60ボディ 9000rpm表示のタコメーター
サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能
薄型ステンレスボディに球体レンズ採用
キーオンでオープニング演出
レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応

直径(Φmm)60LED色ホワイト適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など内容量1セット
注意
※ 取り付けには別売の防振メーターステーが必要です。
※ 取り付けには配線加工が必要です。
※ 汎用品のため、取り付け条件を満たしても正常に動作しない場合があります。
※ フルトランジスタ、CDI点火の直流12Vバッテリー掲載車両に適合。
※ ポイント点火車や6V車両、交流12V車両、オートバイ以外の車両は不可。
※ タコメーターの反応速度は振動対策のため遅めになります。
※ 完全防水ではありません。
※ 車種により別売のパルスジェネレーター(品番:92333)が必要な場合があります。
※ 必ず別売の防振メーターステーを同時装着してください。
※ エンジン横にはエンジンからの直接の振動や熱で内部の電子部品が破損する可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6874470044203
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする