日本理化学器械(NRK)
サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ
仕様
●色:茶褐色●キャップNo.:P2●Φ×H:Φ16×40mm●容量:3mL●入数(ケース):100●キャップ付●コード番号:551-03B
アズワン品番
65-8685-11
内容量
1ケース(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68734236
551-03B
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください