曜日別特売

コンパクトダイヤルロック ストレートタイプ

コンパクトダイヤルロック ストレートタイプ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)コンパクトダイヤルロック ストレートタイプ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)コンパクトダイヤルロック ストレートタイプ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)コンパクトダイヤルロック ストレートタイプ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)コンパクトダイヤルロック ストレートタイプ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)コンパクトダイヤルロック ストレートタイプ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。
HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。
ワイヤーを複数のファスナー穴に通すことで一括ロックが可能です。
カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。
ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。
3.1mmのワイヤー径により狭い隙間に入るため、ヘルメットやジャケットの盗難抑止にも使えます。
目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。

レッドタイプストレート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×25×9.5先端径(mm)ワイヤー:3.1ワイヤー長(mm)1300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6874482445849
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする