曜日別特売

ノバ1 フォールドアップX3,透明25mm

ノバ1 フォールドアップX3,透明25mm - Hollister

ノバ1フォールドアップX3は、ストーマと共に生きる皆様がより快適に日々の生活が送れるよう、人間工学に基づいて設計された閉鎖具内蔵のパウチです。
X3リング状皮膚保護剤内蔵面板は、ストーマ近接部の厚みが浅いしわやくぼみを補正し、漏れを防止します。
プレカットはストーマに合わせて指で最大5mm伸ばせるので、ハサミの使用が不要で、自在に孔を形成できます。
ストーマ近接部の皮膚保護剤の厚みは3mm
肌にやさしいGX親水性皮膚保護剤を使用
片手で簡単・衛生的に開閉ができるワイドな排出口
ストーマ袋内を2枚のフィルムで仕切った多層構造で、排泄物による消臭フィルターの目詰まりや漏れを防ぐ二重のフィルター保護
100%活性炭の消臭ツインフィルター
やわらかく、水にぬれてもさらっとした不織布を使用

寸法(mm)【ストーマ】25(プレカット)透明粘着面(mm)100×100内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68735110862-25
9,998
非課税商品
9,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする