ニュースネットα1号,巾0.7cm×伸長20m

ニュースネットα1号,巾0.7cm×伸長20m - MMI[医療・介護用品]

伸縮性に富み、身体の屈曲部にもフィット!
タテ・ヨコの伸縮性に富み、四肢や関節の動きを妨げません。
多種のサイズ展開で、患部に応じてお選びいただけます。
パッケージに目盛が付いています。
伝線・ほつれ防止機能付。

用途長さ(m)20幅(cm)0.7サイズ(号)1内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68734489NT-7
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする